Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
81860.000.080
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
WERA ŠROUBOV.162I NWE GR.0X80006150
Přidat do katalogu
Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka čepele (mm)
80
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ano
Velikost
0
Celková délka (mm)
161
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Testováno VDE
Ano
Značka
Wera
Váha kusu (g)
27
Komoditní kód
8205400000
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
162 i PH VDE Izolovaný šroubovák pro křížové šrouby, PH 0 x 80 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. Individuální testování při napětí 10 000 V, aby byla zajištěna bezpečná práce při povoleném napětí 1 000 V. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81860.000.080
EAN
4013288027290
UBB
241124013939
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05006150001
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce