text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 5,5X12506120


160 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby s drážkou, 1 x 5,5 x 125 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a nechtěné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje . Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Artikelnummer
Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 223
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Verpakt per 1

Specificaties

Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 223
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 78
Komoditní kód 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

160 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby s drážkou, 1 x 5,5 x 125 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a nechtěné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje . Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Artikelnummers

Artikelnummer 81857.055.125
EAN 4013288027269
UBB 241124016668
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006120001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.