text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOV.160I NWE 3,0X10006105


160 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby s drážkou, 0,5 x 3 x 100 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí

Objednací číslo
Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 181
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 181
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka WERA
Model 160 i

Popis

160 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby s drážkou, 0,5 x 3 x 100 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81857.030.100
EAN 4013288027238
UBB 241124016338
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006105001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.