text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 2X100


454 Šestihranný šroubovák s T-rukojetí Hex-Plus, 2 x 100 mmŠroubovák s T-rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňující přenos vysokého krouticího momentu v obtížných situacích při utahování a povolování. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty bezpečně leží v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a nedochá

Objednací číslo 1Z773335
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Popis

454 Šestihranný šroubovák s T-rukojetí Hex-Plus, 2 x 100 mmŠroubovák s T-rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňující přenos vysokého krouticího momentu v obtížných situacích při utahování a povolování. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty bezpečně leží v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí. Speciální povrchová úprava čepelí zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a optimální usazení v hlavě šroubu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05023330001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.