text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 2050 PH Micro 0X40


2050 Šroubovák PH pro křížové šrouby pro elektronické aplikace, PH 0 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovací

Objednací číslo 3Q500465
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 0
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 60
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 0
Celková délka (mm) 157
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 2050
Type Phillips Screwdriver

Popis

2050 Šroubovák PH pro křížové šrouby pro elektronické aplikace, PH 0 x 40 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q500465
EAN 4013288194800
UBB 500686618884
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05118026001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.