text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 165 i PZ/S SB 1X80


165 i PZ/S SB VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka), č. 1 x 80 mmŠroubováky Wera VDE s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou práci s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Kombinovaný profil - drážkový a Pozidriv* zejména pro prác

Objednací číslo 0F465656
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 1
Celková délka (mm) 178
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 165 i
Type PlusMinus Screwdriver

Popis

165 i PZ/S SB VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka), č. 1 x 80 mmŠroubováky Wera VDE s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou práci s nízkou únavou: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Kombinovaný profil - drážkový a Pozidriv* zejména pro práce na svorkovnicích, pojistkových skříňkách, spínačích a relé. Individuálně testováno ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při přípustném napětí 1 000 V. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F465656
EAN 4013288186584
UBB 500668580722
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05100021001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.