text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 162 i PH/S SB 2X100


162 i PH/S SB VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby PlusMinus (křížové/drážkové), č. 2 x 100 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Kombinovaný profil - drážkový a křížový zejména pro práce

Objednací číslo 0L489266
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém PlusMinus
Izolace Ano
Velikost 2
Celková délka (mm) 205
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Popis

162 i PH/S SB VDE Izolovaný šroubovák pro šrouby PlusMinus (křížové/drážkové), č. 2 x 100 mmŠroubováky VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a málo únavnou práci: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Kombinovaný profil - drážkový a křížový zejména pro práce na svorkovnicích, pojistkových skříňkách, spínačích a relé. Individuálně testováno ve vodní lázni při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při přípustném napětí 1 000 V. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L489266
EAN 4013288186577
UBB 500668580565
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05100020001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.