text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 1578 A ESD Micro 0,35X2,5X40


1578 A ESD Kraftform Mikro šroubovák pro šrouby s drážkou, 0,35 x 2,5 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukoje

Objednací číslo 9M138495
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 137
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.35
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

1578 A ESD Kraftform Mikro šroubovák pro šrouby s drážkou, 0,35 x 2,5 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M138495
EAN 4013288194763
UBB 500686618470
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05030108001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.