text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubováky 1550 PH ESD Micro 0X40


1550 PH ESD Kraftform Mikro šroubovák pro křížové šrouby, PH 0 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavici a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Si

Objednací číslo 8X481617
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 0
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 40
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 0
Celková délka (mm) 137
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Popis

1550 PH ESD Kraftform Mikro šroubovák pro křížové šrouby, PH 0 x 40 mmMikrošroubovák s ochranou proti elektrostatickému výboji. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavici a využití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné seřizování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X481617
EAN 4013288194749
UBB 500686617894
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05030119001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.