text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovák 391/3 6,0 - 8,0


391/3 Sada šroubováků na hadicové svorky, 3 kusy 3x 391 Šroubovák na hadicové svorky: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mmVysoce kvalitní šroubovák na hadicové svorky od společnosti Wera. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měk

Objednací číslo 2B425102
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 3
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka WERA
Model 391/3

Popis

391/3 Sada šroubováků na hadicové svorky, 3 kusy 3x 391 Šroubovák na hadicové svorky: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mmVysoce kvalitní šroubovák na hadicové svorky od společnosti Wera. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Ohebná čepel pro dosažení těžko přístupných míst. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje jakémukoli odvalování a značení rukojeti usnadňuje hledání a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B425102
EAN 4013288169860
UBB 500711213834
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05135311001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.