text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovák 160 i VDE 8,0 x 200 06135


160 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby s drážkou, 1,6 x 8 x 200 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí

Objednací číslo
Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 312
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ano
Celková délka (mm) 312
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8.4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model 160 i

Popis

160 i Izolovaný šroubovák VDE pro šrouby s drážkou, 1,6 x 8 x 200 mmŠroubovák VDE Wera s vícesložkovou rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a hladkou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos krouticího momentu. Individuálně testováno na 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V. Hroty šroubováků Wera Lasertip jsou mikroskopicky zdrsněny laserovými paprsky. Tento drsný povrch se ",zakousne", do hlavy šroubu a nechtěné vyklouznutí je minulostí. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným kódováním podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje . Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006135001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.