text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šroubovák 10 x 230


495 Šroubováky s T-rukojetí, 10 x 230 mmŠroubovák s T-rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňující přenos vysokého krouticího momentu v obtížných situacích při utahování a povolování. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty bezpečně leží v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a nedochází ke ztrátám tření

Objednací číslo 8V148142
Design T-handle
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 279
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design T-handle
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 279
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 230
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Popis

495 Šroubováky s T-rukojetí, 10 x 230 mmŠroubovák s T-rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňující přenos vysokého krouticího momentu v obtížných situacích při utahování a povolování. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty bezpečně leží v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí. Speciální povrchová úprava čepelí zajišťuje vysokou ochranu proti korozi a optimální usazení v hlavě šroubu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V148142
EAN 4013288208415
UBB 500711197003
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05023387001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.