Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
81822.010.015
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
WERA ŠROUBOVÁK 88 TX10-150297087
Přidat do katalogu
Objednací číslo
81822.010.015
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
175
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
175
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6
Oboustranný
Ano
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Wera
Váha kusu (g)
38
Komoditní kód
8207903000
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81822.010.015
EAN
4013288000644
UBB
203120157516
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05002970001