text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 88 877-9002968

Objednací číslo 81822.007.009
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 36
Komoditní kód 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Popis

87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®, TX 7 x TX 9 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81822.007.009
EAN 4013288000637
UBB 425120000459
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002968001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.