text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 88 8730-40002976


87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 81822.030.040
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 41
Model 87
Type Torx Combination Blade

Popis

87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81822.030.040
EAN 4013288000668
UBB 203120157771
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002976001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.