text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 88 8720-25002973

Objednací číslo 81822.020.025
Šroubový systém Torx
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Šroubový systém Torx
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 39
Model 87
Type Torx Combination Blade

Popis

87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®, TX 20 x TX 25 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81822.020.025
EAN 4013288000651
UBB 203120157698
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002973001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.