text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 87 86PZ2-3140310


86 Kombinovaný nůž pro šrouby Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Objednací číslo 81821.002.003
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ano
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Pozidriv PZ
Značka Wera
Váha kusu (g) 34
Komoditní kód 8207903000
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Popis

86 Kombinovaný nůž pro šrouby Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05140310001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.