Nože
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
81820.001.002
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
WERA ŠROUBOVÁK 86 85PH1+2002950
Přidat do katalogu
Objednací číslo
81820.001.002
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
2
Šířka klíče (mm)
6
Celková délka (mm)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Kříž (X)
Velikost
2
Šířka klíče (mm)
6
Celková délka (mm)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6
Oboustranný
Ano
Typ křížové hlavy
Phillips
Značka
Wera
Váha kusu (g)
39
Model
85
Type
Phillips Combination Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
85 Kombinovaný nůž pro křížové šrouby, PH 1 x PH 2 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí dokonalé uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81820.001.002
EAN
4013288000590
UBB
203120157367
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05002950001