text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 85 84SW6002946


84 Kombinovaný nůž pro šrouby s vnitřním šestihranem, 6 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Artikelnummer 81819.060.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Velikost bitu (mm) 6
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 41
Model 84
Type Hex Combination Blade

Omschrijving

84 Kombinovaný nůž pro šrouby s vnitřním šestihranem, 6 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Artikelnummers

Artikelnummer 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002946001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.