text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 85 84SW3002938


84 Kombinovaný nůž pro šrouby s vnitřním šestihranem, 3 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 81819.030.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 3
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 3
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 37
Komoditní kód 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Popis

84 Kombinovaný nůž pro šrouby s vnitřním šestihranem, 3 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81819.030.001
EAN 4013288000552
UBB 425120000293
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002938001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.