Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
81819.025.001
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
WERA ŠROUBOVÁK 85 84SW2,5002936
Přidat do katalogu
Objednací číslo
81819.025.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
2.5
Celková délka (mm)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
2.5
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
2.5
Celková délka (mm)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Kulový zámek
Ano
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6
Oboustranný
Ano
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Wera
Model
84
Type
Hex Combination Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
84 Kombinovaný nůž pro šrouby s vnitřním šestihranem, 2,5 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81819.025.001
EAN
4013288000545
UBB
425120000111
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05002936001