text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 84 832-2002933


83 Kombinovaná čepel pro šrouby Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí dokonalé uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Objednací číslo 81813.002.002
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 39
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Popis

83 Kombinovaná čepel pro šrouby Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí dokonalé uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002933001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.