text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 84 831-1002930

Objednací číslo 81813.001.001
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 39
Komoditní kód 8207903000
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Popis

83 Kombinovaná čepel pro šrouby Phillips/Pozidriv, PH 1 x PZ 1 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí dokonalé uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81813.001.001
EAN 4013288000521
UBB 203120156864
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002930001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.