text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 83 82PH3-7002926


82 Kombinovaná čepel pro šrouby s drážkou/křivkou, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí dokonalé uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 81812.003.007
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 3
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 3
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 42
Komoditní kód 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Popis

82 Kombinovaná čepel pro šrouby s drážkou/křivkou, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí dokonalé uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002926001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.