text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 83 82PH2-6002923


82 Kombinovaná čepel pro šrouby s drážkou/křivkou, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Objednací číslo 81812.002.006
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6
Tloušťka čepele (mm) 1
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Wera
Váha kusu (g) 40
Komoditní kód 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Popis

82 Kombinovaná čepel pro šrouby s drážkou/křivkou, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmKombinovaná čepel pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05002923001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.