text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH1-4002920


82 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem/Phillips, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mm Grot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Article number 81812.001.004
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4
Packed per 1

Specifications

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 1
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Description

82 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem/Phillips, PH 1 x 0,6 x 4 x 175 mm Grot kombinowany do rękojeści Vario. Grot z podwójnym końcem jest wykonany z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Końcówka Wera Black Point zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Article numbers

Article number 81812.001.004
EAN 4013288000491
UBB 203120156526
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05002920001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.