text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA ŠROUBOVÁK 82 815-7002913

Numer artykułu 81811.005.007
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 1.2

Specyfikacje

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 7
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6
Oboustranný Ano
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Wera
Váha kusu (g) 40
Komoditní kód 8207903000
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Opis

81 Kombinovaný nůž pro šrouby s drážkou, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinovaný nůž pro rukojeti Vario. Oboustranné čepele jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point nabízí perfektní uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.

Numery artykułów

Numer artykułu 81811.005.007
EAN 4013288000484
UBB 203120156450
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05002913001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.