text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 80 Screwdriver Handle 10mm Hex 98mm Length

Article number 81810.002.900
Type of accessories/components Handle torque screwdriver
Total length (mm) 98
Length (mm) 98
Magnetic Yes
Fast exchange head Yes

Specifications

Type of accessories/components Handle torque screwdriver
Total length (mm) 98
Length (mm) 98
Magnetic Yes
Fast exchange head Yes
Size bit insertion Other
Size bit insertion (mm) 6
Size machine insertion Other
Size machine insertion (mm) 6
Socket holder No
Accessories Yes
Part No
Brand Wera
Weight per piece (g) 38
Commodity code 8466103800
Model 80
Type Screwdriver Handle

Description

80 Rukojeť Vario, 6 x 98 mmAdaptér na čepele Vario 6 mm. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Integrovaný šestihranný šroub umožňuje použití vyššího krouticího momentu pomocí otevřeného nebo očkového klíče.

Article numbers

Article number 81810.002.900
EAN 4013288000460
UBB 425124906263
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05002900001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.