text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 368 TX8028003

Objednací číslo 81905.000.008
Izolace Ne
Celková délka (mm) 141
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 141
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 15
Model 367
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Šroubovák na šrouby TORX®, TX 8 x 60 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81905.000.008
EAN 4013288004208
UBB 240124995210
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028003001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.