Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
81905.000.040
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
WERA ŠROUBOVÁK 368 TX40028020
Přidat do katalogu
Objednací číslo
81905.000.040
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
242
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
130
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
242
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
130
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
7
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Váha kusu (g)
105
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
367 Šroubovák na šrouby TORX®, TX 40 x 130 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
81905.000.040
EAN
4013288004284
UBB
240124996044
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05028020001