text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

WERA ŠROUBOVÁK 368 TX10028005

Objednací číslo 81905.000.010
Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 37
HS kód 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Šroubovák na šrouby TORX®, TX 10 x 80 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilu a vyražením velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81905.000.010
EAN 4013288004222
UBB 240124995475
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028005001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.