text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 353 SW6,0022820


352 Kuličkový šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem, 6 x 125 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit o

Objednací číslo
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 230
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Celková délka (mm) 230
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ano
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 68
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Popis

352 Kuličkový šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem, 6 x 125 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a málo namáhavou práci. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostní značky - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje obtěžujícímu odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05022820001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.