text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou, 1.5 x 60 mm

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60

Specifikace

Celková délka (mm) 130
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ano
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 29
HS kód
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81900.015.060
EAN 4013288032577
UBB 241124024258
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05022795001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.