text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 350PH GR.4/200008740


350 PH Šroubovák na křížové šrouby, PH 4 x 200 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 4
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 200
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 4
Celková délka (mm) 312
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 10
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Popis

350 PH Šroubovák na křížové šrouby, PH 4 x 200 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a velikostního razítka - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje jakémukoli odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05008740001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.