text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 950 SPKS Multicolour 6,0 x 100


950 SPKS L-klíč vícebarevný, metrický, 6 x 100 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle přístupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. L-klíče Hex-Plus poskytují větší styčné plochy na hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum, des

Objednací číslo 5I297290
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 100
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 31
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

950 SPKS L-klíč vícebarevný, metrický, 6 x 100 mmVysoce kvalitní L-klíče Wera s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nástroj rychle přístupný a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. L-klíče Hex-Plus poskytují větší styčné plochy na hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu je téměř vyloučena. Kulička na dlouhém rameni umožňuje bezpečnou práci i v obtížných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Laserem potažené označení rozměrů na L-klíčích odolné proti oděru pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I297290
EAN 4013288211972
UBB 500713658994
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022675001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.