text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 950 L HF 6,0 x 180


950 L HF L-klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 6 x 180 mmVysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v nízkých polohách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy na hlavě šroubu. Vrubový efekt je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu

Objednací číslo 5T274156
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 180
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 180
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 32
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Popis

950 L HF L-klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 6 x 180 mmVysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v nízkých polohách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy na hlavě šroubu. Vrubový efekt je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu je téměř vyloučena. Nástroje od velikosti 3 nabízejí přidržovací funkci díky zalisované pružné kuličce.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T274156
EAN 4013288207326
UBB 500713657178
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022123001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.