text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 950 L HF 4,0 x 140


950 L HF L-klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 4 x 140 mmVysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v nízkých polohách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy na hlavě šroubu. Vrubový efekt je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu

Objednací číslo 9E279072
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 140
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 140
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 25
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Popis

950 L HF L-klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 4 x 140 mmVysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v nízkých polohách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy na hlavě šroubu. Vrubový efekt je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu je téměř vyloučena. Nástroje od velikosti 3 nabízejí přidržovací funkci díky zalisované pružné kuličce.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E279072
EAN 4013288207265
UBB 500713656758
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022121001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.