text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 950/9 L Hex-Plus HF 1 950/9 HF 1 9 kusů


950/9 L Sada L-klíčů Hex-Plus HF 1, metrická, chromovaná, s přidržovací funkcí, 9 kusů 6x 950 L HF L-klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí: 3x 950 L-klíč, metrický, chromovaný, pokovený, 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm: Sada vysoce kvalitních L-klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi

Objednací číslo 8Z945150
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ne
Značka Wera
Model 950/9 L
Baleno po 1

Specifikace

Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ne
Značka Wera
Model 950/9 L

Popis

950/9 L Sada L-klíčů Hex-Plus HF 1, metrická, chromovaná, s přidržovací funkcí, 9 kusů 6x 950 L HF L-klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí: 3x 950 L-klíč, metrický, chromovaný, pokovený, 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm: Sada vysoce kvalitních L-klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v nízkých polohách. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy u hlavy šroubu. Vrubový efekt je tak omezen na minimum, destrukce hlavy šroubu je téměř vyloučena. Nástroje od velikosti 3 nabízejí přidržovací funkci díky zalisované pružné kuličce.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z945150
EAN 4013288207227
UBB 500713656345
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022130001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.