text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 8 x 90


3967 SXL HF TORX® L-klíč vícebarevný s přidržovací funkcí, dlouhý, nerez, TX 8 x 90 mmVysoce kvalitní L-klíč z nerezové oceli pro vnitřní šrouby TORX®. Velmi odolný proti korozi díky ledem tvrzenému nerezovému materiálu L-klíče, který zabraňuje přenosu cizí rzi v nerezových šroubových spojích. S přidržovací funkcí na dlouhém rameni: Šrouby jsou na nástr

Objednací číslo 7S084192
Izolace Ne
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Popis

3967 SXL HF TORX® L-klíč vícebarevný s přidržovací funkcí, dlouhý, nerez, TX 8 x 90 mmVysoce kvalitní L-klíč z nerezové oceli pro vnitřní šrouby TORX®. Velmi odolný proti korozi díky ledem tvrzenému nerezovému materiálu L-klíče, který zabraňuje přenosu cizí rzi v nerezových šroubových spojích. S přidržovací funkcí na dlouhém rameni: Šrouby jsou na nástroji bezpečně drženy díky přítlačné síle, která vzniká v důsledku povrchového tlaku mezi výstupním hrotem a profilem šroubu. S extra dlouhým ramenem pro práci v nízké poloze. Plášť hadice, který je vhodný pro uchopení, usnadňuje šroubování i při nízkých teplotách. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S084192
EAN 4013288207135
UBB 500713659729
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022680001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.