text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 3967 SXL HF TORX® Multicolour TX 40 x 224


3967 SXL HF TORX® L-klíč Vícebarevný s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezový, TX 40 x 224 mmVysoce kvalitní nerezový L-klíč pro vnitřní šrouby TORX®. Velmi odolný proti korozi díky ledem tvrzenému nerezovému materiálu L-klíče, který zabraňuje přenosu cizí rzi v nerezových šroubových spojích. S přidržovací funkcí na dlouhém rameni: Šrouby jsou na nástroji

Objednací číslo 7V540379
Izolace Ne
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Popis

3967 SXL HF TORX® L-klíč Vícebarevný s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezový, TX 40 x 224 mmVysoce kvalitní nerezový L-klíč pro vnitřní šrouby TORX®. Velmi odolný proti korozi díky ledem tvrzenému nerezovému materiálu L-klíče, který zabraňuje přenosu cizí rzi v nerezových šroubových spojích. S přidržovací funkcí na dlouhém rameni: Šrouby jsou na nástroji bezpečně drženy díky přítlačné síle, která vzniká v důsledku povrchového tlaku mezi výstupním hrotem a profilem šroubu. S extra dlouhým ramenem pro práci v nízké poloze. Plášť hadice, který je vhodný pro uchopení, usnadňuje šroubování i při nízkých teplotách. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V540379
EAN 4013288207210
UBB 500713661378
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022688001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.