text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 3967/9 TX S XL HF 1 9 kusů


3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada L-klíčů s přidržovací funkcí, nerez, 9 kusů 9x 3967 SXL HF TORX® L-klíč Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerez: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSada vysoce kvalitních nerezových L-klíčů pro vnitřní šrouby TORX®.

Objednací číslo 6U297167
Velikost (TX) 40
Značka Wera
Type Torx L-Key Set
Baleno po 1

Specifikace

Velikost (TX) 40
Značka Wera
Type Torx L-Key Set

Popis

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada L-klíčů s přidržovací funkcí, nerez, 9 kusů 9x 3967 SXL HF TORX® L-klíč Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerez: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmSada vysoce kvalitních nerezových L-klíčů pro vnitřní šrouby TORX®. Velmi odolné proti korozi díky ledem tvrzenému nerezovému materiálu L-klíče, který zabraňuje přenosu cizí rzi v nerezových šroubových spojích. S přidržovací funkcí na dlouhém rameni: Šrouby jsou na nástroji bezpečně drženy díky přítlačné síle, která vzniká v důsledku povrchového tlaku mezi výstupním hrotem a profilem šroubu. S extra dlouhým ramenem pro práci v nízké poloze. Plášť hadice, který je vhodný pro uchopení, usnadňuje šroubování i při nízkých teplotách. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti. S praktickým klipem z odolného materiálu pro bezpečné uchycení L-klíče a zároveň umožňující jeho snadné vyjmutí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U297167
EAN 4013288207128
UBB 500713659562
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022689001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.