text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 3950 SPKL Multicolour 5 x 154


3950 SPKL Vícebarevný L-klíč, metrický, nerezový, 5 x 154 mmPremiový L-klíč Wera z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizorodé rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Se šestihrannou kulovou špičkou na dlouhém

Objednací číslo 4E231619
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 154
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 154
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 27
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 SPKL Vícebarevný L-klíč, metrický, nerezový, 5 x 154 mmPremiový L-klíč Wera z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizorodé rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Se šestihrannou kulovou špičkou na dlouhém rameni: Kulový profil hrotu umožňuje posun a natočení dříku nástroje vzhledem k ose šroubu, což umožňuje šroubování ",za roh",. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E231619
EAN 4013288185846
UBB 500668584112
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022665001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.