text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Water pump pliers PRESSplus length 250 mm clamping width 46 mm polished 3-compon


Objednací číslo 5Y815503
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Promat
HS kód 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Značka Promat
HS kód 82032000

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y815503
EAN 4015448784692
UBB 500582647276
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 4000811137
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.