Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
4T046432
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4T046432
Tloušťka stěny (mm)
4
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
65
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
4
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
65
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Vhodné pro potraviny
Ne
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Černá
Značka
Continental
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
5000031201