text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 13 mm external dm 19 mm CONTINENTAL


Objednací číslo 9H928730
Tloušťka stěny (mm) 3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 50
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 50
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Vhodné pro potraviny Ne
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H928730
EAN 4045998018626
UBB 500583819684
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 5000031208
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.