Hadice a navijáky
Všechny kategorie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Pneumatické nářadí
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
9S201959
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9S201959
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
240
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
240
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
8
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1 palec
Vnější průměr hadice (mm)
32.3
Min. tlak při roztržení (bar)
20
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Tricoflex
Type
48374
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S201959
EAN
3291670483744
UBB
500583954481
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000350220