text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX


Objednací číslo 1V282558
Barva Jiný
Tloušťka stěny (mm) 3.15
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 180
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 9
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Tloušťka stěny (mm) 3.15
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 180
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 9
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr Jiný
Vnější průměr hadice (mm) 26.5
Min. tlak při roztržení (bar) 23
Barva vnější stěny Yellow
Značka Tricoflex
Type 51546

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V282558
EAN 3291670515469
UBB 500581233375
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 4000350218
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.