text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX


Objednací číslo 3P376463
Barva Jiný
Tloušťka stěny (mm) 2.55
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 125
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Tloušťka stěny (mm) 2.55
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 125
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 1/2 palce
Vnější průměr hadice (mm) 17.6
Min. tlak při roztržení (bar) 25
Barva vnější stěny Yellow
Značka Tricoflex
Type 117151

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P376463
EAN 3291671171510
UBB 500581831905
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 4000350216
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.