Hadice a navijáky
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
4D128807
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4D128807
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
240
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
240
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
8
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1 palec
Vnější průměr hadice (mm)
32.3
Min. tlak při roztržení (bar)
20
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Tricoflex
Type
48273
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000350219