Hadice a navijáky
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
3P396994
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3P396994
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3.15
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
180
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Tloušťka stěny (mm)
3.15
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
180
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
9
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
Jiný
Vnější průměr hadice (mm)
26.5
Min. tlak při roztržení (bar)
23
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Tricoflex
Type
116887
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000350217